ふき取り性能は問題なく、ビビりもありません。2022年2月に交換したこのワイパーが現在もへたりなどの症状を見せておらず、寿命が長いように感じます。
良い商品だと思います。
なお、タフトのリアワイパーに適合する275cmもラインナップしてくれるとありがたいです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
某有名なメーカーの物と変わりなく使用出来ます。
パッケージもちゃんと箱に入ってるので、変形する確率も下がります。
取り付けもカチッと決まりました。
あとは耐久性ですかね。
またリピートして使おうと思います。
mk32sのリアワイパーに使用しました。
普段はワイパーブレード毎に交換するのですがmk32sのリアワイパーは樹脂ブレードなので今後のラインナップを期待します。
フロントガラスに撥水処理をしたので、今まで使っていたのがすじが張ってきたので交換するのに撥水ワイパーを使ってみた。今のところ雨水のふき取りはきれいに吹き取れます。撥水効果も今のところ良く効いています。どこまでもつかわかりませんが今のところは満足できます。
初めて使用した。ふき取り良好。後は耐久性を確認する。コスパ評価は1年ぐらい使えれば十分。 交換動機・・ワックスがけ後に黒い筋があったり、ふき取りむらがあったりしたため
フロントガラスに撥水処理をしたので、今まで使っていたのがすじが張ってきたので交換するのに撥水ワイパーを使ってみた。今のところ雨水のふき取りはきれいに吹き取れます。撥水効果も今のところ良く効いています。どこまでもつかわかりませんが今のところは満足できます。
長さ、使用感共に全く問題ありません。コスパは最高です。取り付け部分の精度も高いです
千切れたりしていなくても安価なので2年位で交換してます。
やはり新品は拭き取りが綺麗です!