某有名なメーカーの物と変わりなく使用出来ます。
パッケージもちゃんと箱に入ってるので、変形する確率も下がります。
取り付けもカチッと決まりました。
あとは耐久性ですかね。
またリピートして使おうと思います。
ふき取り性能は問題なく、ビビりもありません。2022年2月に交換したこのワイパーが現在もへたりなどの症状を見せておらず、寿命が長いように感じます。
良い商品だと思います。
なお、タフトのリアワイパーに適合する275cmもラインナップしてくれるとありがたいです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
先日、雨が降る日にワイパーを使ったらビビり音が出たので交換する事にしました。以前もモノタロウで購入しているので、再度の注文ですが問題なく交換出来ますしリーズナブルな価格で購入出来たので満足しています。
初めて使用した。ふき取り良好。後は耐久性を確認する。コスパ評価は1年ぐらい使えれば十分。 交換動機・・ワックスがけ後に黒い筋があったり、ふき取りむらがあったりしたため
フロントガラスに撥水処理をしたので、今まで使っていたのがすじが張ってきたので交換するのに撥水ワイパーを使ってみた。今のところ雨水のふき取りはきれいに吹き取れます。撥水効果も今のところ良く効いています。どこまでもつかわかりませんが今のところは満足できます。
フロントガラスに撥水処理をしたので、今まで使っていたのがすじが張ってきたので交換するのに撥水ワイパーを使ってみた。今のところ雨水のふき取りはきれいに吹き取れます。撥水効果も今のところ良く効いています。どこまでもつかわかりませんが今のところは満足できます。
純正サイズが275mmなのでカットして合わせました。
ハサミと定規だけしか使わず簡単にサイズ合わせができ、装着後も問題なく使用できています。
ワイパーゴム交換交換しました
撥水加工されたサイズも規定どうりです
某ワイパーゴムと遜色なくリーズナブルでとても良い商品でした