サイズ,機能共に必要十分です。
モノタロウのステンレスバックルコンテナに瓶の商品を入れ、この平台車に積んで管理しています。複数使用し、作業者が重いものを運ぶ頻度を減らしています。
また、在庫管理で奥行きのある場所でも置くから引き出しやすいなど、使い勝手が大変良いです。連結に関してはまだ試していません。
パソコンの下に入れて移動を楽に出来ました。段ボール、荷物にも使いました移動が楽々で 追加購入予定
飲料をケース買いしたときの為に購入しました。キャスターの動きもとても良く使いやすいです。
一度試しに使ってみたら、軽くて使いやすかったです。
予想よりも軽快で、積んだ商品を押しながらの動きも大変スムーズでした。
一個あたりの大きさはA4程度ですが、連結することで大きさが変更できるので問題ありません。むしろ収納時に嵩張らず便利です。
必要十分なキャスター強度が有る様で移動も軽々です。
コンパクトで軽量ながらとても丈夫です。連結もスムーズなので狭い厨房内での荷物の出し入れや移動作業時に重宝しています。車輪も静穏で滑らか、荷崩れしにくいと感じました。