- 連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ 23983349 - 連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ 23983349 - 連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ 23983349 - 連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ 23983349 - 連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ 23983349

連結平台車 ミニ エラストマー車輪

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23983349 品番 -
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。
国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。
縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。
スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。
本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。
2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。

用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 ブルー 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23983340
2026-02-12
用途:
バックヤードの商品管理
農・林・水産業

サイズ,機能共に必要十分です。
モノタロウのステンレスバックルコンテナに瓶の商品を入れ、この平台車に積んで管理しています。複数使用し、作業者が重いものを運ぶ頻度を減らしています。
また、在庫管理で奥行きのある場所でも置くから引き出しやすいなど、使い勝手が大変良いです。連結に関してはまだ試していません。

2026-03-28
用途:
パソコンの下に入れて移動を楽に
運輸・通信業

パソコンの下に入れて移動を楽に出来ました。段ボール、荷物にも使いました移動が楽々で 追加購入予定

2026-02-25
用途:
日常用
医療・福祉・介護関連業

飲料をケース買いしたときの為に購入しました。キャスターの動きもとても良く使いやすいです。

2025-12-08
用途:
商品の運搬
お米とお酒のほった 様 (卸売・小売業)

一度試しに使ってみたら、軽くて使いやすかったです。

対象商品:
23983340
2025-10-09
用途:
施設内の収穫用
農・林・水産業

軽くて運びやすく、移動もスムーズです。もっと早く変えるべきでした。

2025-06-13
用途:
段ボールケースの運搬
卸売・小売業

予想よりも軽快で、積んだ商品を押しながらの動きも大変スムーズでした。
一個あたりの大きさはA4程度ですが、連結することで大きさが変更できるので問題ありません。むしろ収納時に嵩張らず便利です。

2025-04-04
用途:
ポリタンクに詰めた水の移動。
不動産業

必要十分なキャスター強度が有る様で移動も軽々です。

2024-10-04
用途:
厨房での荷物移動
農・林・水産業

コンパクトで軽量ながらとても丈夫です。連結もスムーズなので狭い厨房内での荷物の出し入れや移動作業時に重宝しています。車輪も静穏で滑らか、荷崩れしにくいと感じました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする