セーフティスニーカー 軽量 幅広

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23983385 品番 -
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベーシックな3E幅広セーフティースニーカーでどんな服にも合わせてやすいデザインです。ソールにはEVA・合成ゴムを使用しており、軽量設計になっております。アッパー部にメッシュ加工を施しており通気性がよく、また各ポイントに反射材を使用しており、夜間の安全性も考慮しております。ソール底面は全面ラバー素材を使用しており、滑りにくく、摩耗しにくく、強度の優れた商品になっております。先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。

用途普通作業用として 形状ローカット ブラック サイズ26 サイズ(cm)26 材質(アッパー)合成繊維、合成皮革 材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム) 標準質量(g/片足)約345(26cm) 機能軽量 足幅3E 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※油のひいてある場所での使用はおひかえください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
自動車整備
製造業

サイズを通常履いているものを選びました。デザインがいいので購入しました。しかし、使用感は選んだ自己責任ですがつま先が痛くて続けて作業はムリでした。使い分けをすることにします。せっかく購入したのですから。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-12-05
用途:
安全作業用
テンコンピュータ 様

サイズはちょっと大きめだと思います。
履き心地は普通で悪くなく、重さも気になりませんので普通かと思います

2025-10-02
用途:
作業靴
自動車・二輪車・自転車関連業

表示サイズより小さいし巾広でもない……ワンサイズ上が良い
説明にフィードバッグの説明が欲しい、ワンサイズ上がお勧めとか!

2025-10-03
用途:
車修理、他作業
製造業

型としてはしっかりしているので安全靴としての機能は果たしているのでしょう。ただ、私の場合それがよくないようで足の先が痛くなります。1時間履いているとつらくなります。また靴底が固すぎるのでしょう歩くときに踵に靴がついてこないため靴下の踵部分が擦れる感じがして違和感があります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-05-06
用途:
作業用

やはりクッション性が少ないので長時間の歩行は痛くなる。対策として他のゼリー状のようなもので対処した。対処するにあたりサイズは1.0大きくしないときつい。

2人が参考にしています
対象商品:
23983446
2024-02-15
用途:
普段履き
サービス業

幅広タイプで足先が楽で、尚且つ軽量である   値段以上の品質でお得感満載  デザイン(色使い)も良くて、普段履きに使用  コスパ良好の商品である

対象商品:
23983446
2024-08-21
用途:
車の乗り降りが頻繁な積込作業
山崎商工美化サービス株式会社 様 (サービス業)

通常履いているサイズを購入し軽量で良いなと思っていましたが履いてみたら少し小さく作業を始めたら両方の先芯が左右の小指に当たりすぐに痛くなった。

6人が参考にしています
対象商品:
23983464
2024-07-03
用途:
普段履き、積込作業
サービス業

足の指、つま先が痛いです。通常より大きめのサイズがよいのでしょうか?デザインは良いので残念。返品が面倒なのでしばらく履いてみます。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする