荷締めベルト メタルバックル

(608件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23991643 品番 NB-252GN
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。

端末仕様エンドレス 幅(mm)25 ベルト色蛍光グリーン ベルト長さ(m)2 材質(ベルト)ポリエステル 用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト
注意
※本製品は荷物の固定専用です。
※けん引や吊り上げ(下げ)には絶対に使用しないで下さい。
※使用前にベルトやバックルに傷や破損が無いか必ず確認して下さい。
※万が一傷や破損を発見した場合は絶対に使用しないで下さい。
※荷締めの際にベルトが荷物の鋭角な場所にあたる場合は、破断しないように別売のパッド等の保護具を当てて下さい。
※ベルト同士を結んでの使用は能力が大幅に低下するので絶対にしないで下さい。必ず使用荷重内で使用して下さい。
※破断荷重は測定値であり保証値ではありません。

商品説明動画

荷締めベルト メタルバックル.
この動画は、20人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 608
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
安かった。

ロープで縛ってましたが面倒くさくてこの商品にしました。思ったより安心感があります。

対象商品:
23991713
2026-02-24
用途:
農機具固定
西島農園 様 (農・林・水産業)

スーリーの同タイプを使用してましたが、塩気でダメになりましたのでこちらにしてみました。ホームセンターの物は、すぐに緩んでダメでしたが、こちらは今のところ大丈夫です。

2025-11-26
用途:
家庭内でベランダへの荷吊り パーゴラの台風対策で固定
その他業種

何かにつけて便利に使用しています 6メートルのものを買いましたが 場合により二本を繋げて台風対策に使用したりしています 荷重強度を必要とする使用はしていません

対象商品:
07294865
2026-01-03
用途:
荷物の運搬

簡易的な荷物を運ぶときに使用します。しっかり固定出来て非常に使いやすいです。

2025-12-09
用途:
荷留め用途
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

60kg前後の荷を固定するのに使用
安くて使い易いのでコスパ良いです
個人的にはおすすめです

2026-01-20
用途:
搬送時の固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格で批評するのもどうかと思いますが、
雨等で濡れるとかなり伸びます・・
晴天時は100点ですが、雨天が注意です!

対象商品:
23991652
2025-10-30
用途:
台車でエアコンの室外機等を運ぶのに使用
サービス業

使用回数は少ないのですが、取り扱いが簡単でしっかり固定でき路面が悪くても緩むことはありませんでした。

対象商品:
23991686
2025-08-09
用途:
荷崩れ防止に
製造業

このベルトで軽く縛っておくだけでも、仕事場内での移動や保管中に製品が崩れるリスクが減らせる。
また、黒と緑があるので2mと4mは緑、間の3mは黒と色分けしてどの長さか見分けやすくできてよい(2mと4mは明らかに大きさが違う)
似たような製品は他社からも色々出ているが、色が選べたり3mという設定があって重宝していたので廃盤は残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 9
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03
質問:
クリーンルーム内で使用可能でしょうか。
回答:
クリーンルーム内ではご使用頂けません。
2021-01-28
質問:
2本繋いで使用できますか。
回答:
安全面等保証致しかねます為
繋いでのご使用は控えていただきますようお願い致します。
3人が参考にしています
2021-01-28
質問:
ベルトの厚みを教えてください。
回答:
厚みは約 1.2mmでございます。
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
破断荷重(kN)はどの長さも同じですか。
回答:
下記同グループの商品はすべて【破断荷重(kg)300】でございます。

【モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル】
https://www.monotaro.com/g/00020964/
2021-01-28
すべてのFAQを表示する

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする