ロープで縛ってましたが面倒くさくてこの商品にしました。思ったより安心感があります。
スーリーの同タイプを使用してましたが、塩気でダメになりましたのでこちらにしてみました。ホームセンターの物は、すぐに緩んでダメでしたが、こちらは今のところ大丈夫です。
何かにつけて便利に使用しています 6メートルのものを買いましたが 場合により二本を繋げて台風対策に使用したりしています 荷重強度を必要とする使用はしていません
60kg前後の荷を固定するのに使用
安くて使い易いのでコスパ良いです
個人的にはおすすめです
この価格で批評するのもどうかと思いますが、
雨等で濡れるとかなり伸びます・・
晴天時は100点ですが、雨天が注意です!
使用回数は少ないのですが、取り扱いが簡単でしっかり固定でき路面が悪くても緩むことはありませんでした。
このベルトで軽く縛っておくだけでも、仕事場内での移動や保管中に製品が崩れるリスクが減らせる。
また、黒と緑があるので2mと4mは緑、間の3mは黒と色分けしてどの長さか見分けやすくできてよい(2mと4mは明らかに大きさが違う)
似たような製品は他社からも色々出ているが、色が選べたり3mという設定があって重宝していたので廃盤は残念。