チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)75
作動方式複動
仕様(-) 金具なし
オプション(-) 金具なし
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
リード線(m)(L) 3
ポートの向き(-) ポート:上
ロック(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類(-) Rc1/4
オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(C) オートスイッチ取付金具
先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)