3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
3M ラボスケールフィルター MJシリーズ
商品レビューを投稿する
112日以内出荷
返品不可
112日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
23993488
品番
MJ02C11FC 3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
10
トラスコ品番
448-4673
材質
ポリオレフィン
最高使用温度(℃)
80
材質(Oリング)
EPR
長さ(inch)
2
推奨交換差圧(MPa)
0.14〜0.21