3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
3M ラボスケールフィルター MJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
ろ過精度(μm)
20
注文コード
23993497
品番
MJ02E11FC 3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ろ過精度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過精度(μm)
20
トラスコ品番
448-4681
材質
ポリオレフィン
最高使用温度(℃)
80
材質(Oリング)
EPR
長さ(inch)
2
推奨交換差圧(MPa)
0.14〜0.21