Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
3M ウォーターフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
819-5896
注文コード
23994477
品番
JH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ウォーターフィルターによって磨かれた水を使用することにより、どこでも同じ品質とおいしさの料理が可能になります。
仕様
供給水耐水圧:0.85MPa以下を推奨(0.55MPaを超える場合は圧力制限バルブが必要)
トラスコ品番
819-5896
材質
本体:ポリプロピレン、ろ材:活性炭
ろ過精度(μm)
1
最高使用温度(℃)
38
ろ過能力(L)
(残留塩素)37000
ろ過流量
6L/min