SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
エアチャック(支点開閉形) (MHC〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
単動形(常時開)
シリンダ内径(Φmm)
10
注文コード
23996131
品番
MHC2-10S
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・適合シリンダチューブ内径・シリンダ内径
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
シリンダ内径(Φmm)
10
リード線取出方法
グロメット
使用圧力(MPa)
0.25〜0.6
作動方式
単動形(常時開)
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜60
表示灯
有
CADデータダウンロード