SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
エアチャック(支点開閉形) (MHC〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
単動形(常時開)
シリンダ内径(Φmm)
16
注文コード
23996917
品番
MHC2-16S-Y69BLS
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・適合シリンダチューブ内径・シリンダ内径
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
単動形(常時開)