バッテリー電圧(V)14.4
公称容量(Ah)4.0(3.9)
最大締付トルク(N・m)鋼・木強モード/25(255kgf・cm2)、弱モード/11(112kgf・cm2)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(鋼強モード)0〜2700、(木強モード)0〜2000、(弱モード)0〜1700、(増締モード)0〜1300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜120
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M10
充電時間(分)実用充電(容量の約90%):約33、満充電(容量の約100%):約45
質量(kg)1.5(JP-L91440A装着、フック有時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)235×82×152(JP-L91440A装着時)
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーマックス、リチウムイオン電池パックJP-L91440A、JP-L91430A、JP-L914
ビット挿入寸法(mm)6.35(六角の二面幅寸法)
打撃数(min-1[回/分])0〜3200
LEDランプ白色LED
使用充電器マックスリチウムイオン急速充電器JC-925、JC-928
付属品電池パックJP-L91440A 2個、充電器JC-925 1個、フック1個、ビット(+No2×L65:1本)、キャリングケース、取扱説明書、保証書
トラスコ品番497-1388