MHC2-20S-Y59BS エアチャック(支点開閉形) (MHC〜) SMC 23997373

エアチャック(支点開閉形) (MHC〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式単動形(常時開) シリンダ内径(Φmm)20 注文コード23997373 品番MHC2-20S-Y59BS
参考基準価格(税別)¥18,650 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は作動方式・適合シリンダチューブ内径・シリンダ内径など127種類から選べます 他の種類を見る

・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時開)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする