曜日別特売
103531 0020 黒伯爵 筋 黒毛 プレミアム 大塚刷毛製造 23998363

黒伯爵 筋 黒毛 プレミアム

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)20
寸法(mm)約45
刷毛幅(mm)約45
板幅(mm)48
内容量1本注文コード23998363品番103531 0020
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

最高級の馬蹄毛を使用。
塗り感とまとまり感をしっかりと実現した納得の逸品。
ダメ込みに抜群の威力を発揮します。

形状筋違サイズ(号)20毛丈(mm)35毛色黒色玉厚(mm)17寸法(mm)約45種類刷毛材質(毛)馬蹄毛主な用途ダメ込み用/隅切り用刷毛幅(mm)約45板幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23998345
2021-05-21
用途: 塗装作業
建設業・工事業

最近は使い捨ての刷毛が主流ですが
モチベーションを上げる為にも高級な刷毛を使いたいなと思い購入
高級なのでまだ使用してません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする