MR107W 充電式ラジオ マキタ 23999772

充電式ラジオ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23999772 品番MR107W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプル機能。
10.8V(リチウムイオン)スライドバッテリ対応!
ワイドFM対応

電源(V)差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8/スライド式式リチウムイオン:10.8、14.4、18/家庭用電源:AC100 周波数帯域(MHz)76〜108(FM) 周波数帯域(kHz)522〜1710(AM) スピーカー76mm(8Ω)×2個 連続使用時間(時間)(バッテリ容量:ラジオまたはAUX(外部入力))7.2V 1.0Ah(BL7010) :約7.0、10.8V 1.3Ah(BL1013):約8.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約9.5、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約26、14.4V 3.0Ah(BL1430):約20、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約34、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約41、18V 3.0Ah(BL1830):約21、18V 5.0Ah(BL1850):約35、18V 6.0Ah(BL1860B):約42 付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用) アンテナロッド(FM)、フェライトバー(AM) 本体寸法(mm)302 入力端子AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm) 適合バッテリー(リチウムイオンバッテリ)7.2V、10.8V、14.4V、18V(ライトバッテリを除く) 質量(kg)4.0(バッテリを除く) バッテリー電圧(V)【差込み式式リチウムイオン】7.2/10.8、【スライド式リチウムイオン】10.8/14.4/18
注意
※Bluetoothには対応しておりません。
※マキタバッテリは充電機能はついていません。
※バッテリ、充電器別売
※1充電当たりの連続使用時間はバッテリの充電状態や使用条件により異なります。
※ラジオ音量JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカー出力:50mW×50mV時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23999772 MR107W 65395707 MR001GZW 充電式ラジオ シンプルタイプ マキタ 充電式ラジオ シンプルタイプ マキタ 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23999763
2021-02-18
用途:
倉庫内でのレタス出荷荷造りの時
農・林・水産業

大変良いです
感度は良いし なんといっても音が良いです
購入前は安いラジオをあっちこっち動き回して感度が良いところを探して聞いていましたが雑音が治らなくて聴き辛かったですが その悩みが全く無くなりました
思い切って買ってよかったです。

対象商品:
23999772
2020-09-19
用途:
工場での作業時
建設業・工事業

音に厚みがあって低音もよく、離れていてもクリアに聞こえます。

1人が参考にしています
対象商品:
23999763
2019-10-21
用途:
工場内ラジオ使用

いくつかラジオを試したがどれもノイズが入ってしまい困ってましたが、これを購入して使用したところ、見事にクリアな音で聴けるようになりました。AC電源も使えるので大満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする