MR108 充電式ラジオ マキタ 23999788

充電式ラジオ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23999788 品番MR108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「Android端末」の音楽も聴ける!Bluetooth搭載新・現場ラジオ。
お手持ちのスマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!
再生/停止やボリューム調整、選局などの操作が手元ででき、大切な機器を現場の粉じん等で汚すことなく、お気に入りの音楽を楽しめます。
(1)IP64(防じん・防水保護等級):粉じんの多い仕事現場やアウトドアまたは多少の雨でも正常な使用に影響がない。
(2)USB機器を充電可能。スマートフォン等が充電可能。
折りたたみ収納式ロッドアンテナ
天面は滑り止め付のフラットな形状
しっかり握れるソフトグリップ付ハンドル
高音質・さらに大きくなったステレオスピーカー(左右)
バックライト付液晶デジタル表示
外部入力端子付(AUX)
10.8V(リチウムイオン)スライドバッテリ対応!
AM放送がFM放送で聞ける。ワイドFM対応(FM補完放送)

電源(V)差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8/スライド式式リチウムイオン:10.8、14.4、18/家庭用電源:AC100 周波数帯域(MHz)76〜108(FM) 周波数帯域(kHz)522〜1710(AM) スピーカー89mm(8Ω)×2個 連続使用時間(時間)(バッテリ容量:Bluetooth+USB充電)7.2V 1.0Ah(BL7010) :約0.8、10.8V 1.3Ah(BL1013):約1.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約1.8、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約5.0、14.4V 3.0Ah(BL1430):約4.5、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約8.0、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約9.5、18V 3.0Ah(BL1830):約5.0、18V 5.0Ah(BL1850):約8.5、18V 6.0Ah(BL1860B):約10、(バッテリ容量:ラジオまたはAUX(外部入力))7.2V 1.0Ah(BL7010) :約7.0、10.8V 1.3Ah(BL1013):約8.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約9.5、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約26、14.4V 3.0Ah(BL1430):約20、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約34、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約41、18V 3.0Ah(BL1830):約21、18V 5.0Ah(BL1850):約35、18V 6.0Ah(BL1860B):約42 付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用) アンテナロッド(FM)、フェライトバー(AM) プロファイルA2DP(SCMS-対応) 本体寸法(mm)294 入力端子AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm) 適合規格Bluetooth Ver4.0 送信出力Class2 通信距離(m)最大10 質量(kg)4.3(バッテリを除く) バッテリー電圧(V)【差込み式式リチウムイオン】7.2/10.8、【スライド式リチウムイオン】10.8/14.4/18
注意
※USBケーブル、USB機器は付属しません。USB機器の使用によっては、使用できない場合があります。
※バッテリ、充電器別売
※マキタバッテリの充電機能はついていません。
※通信距離は使用環境によって異なります。
※1充電当たりの連続使用時間はバッテリの充電状態や使用条件により異なります。
※ラジオ音量JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカー出力:50mW×50mV時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23999797
2020-06-05
用途:
建設現場
建設業・工事業

現場で使うラジオは粉塵に負けてしまい、
メンテナンスしても寿命が短い。やっぱり現場にはマキタですね!デザインも良く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
23999797
2017-05-01
用途:
農作業 庫内機械整備等 ハウス作業
農・林・水産業

持ち運び 取り扱いは非常に良いです、Bluetoothでのスマホとの同期も
簡単に設定出来ました、バッテリーの規格も多種で汎用性に優れています、音質の面で高音のレベルをもう少しアップするとバッチリですね。

1人が参考にしています
対象商品:
23999788
2017-04-20
用途:
農作業時、アウトドア(キャンプ等)
農・林・水産業

若干筐体が大きいのはありますが、音(とりわけ低音)も良く、操作性と合わせて、非常に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする