※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
24000017
品番
CLK2PA50TN-75Y-B-P79WSE
参考基準価格(税別)
¥56,050
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ポートの向き
(-) ポート:上
ロック
(B) 後退方向ロック
仕様
(-) 金具なし
ストローク(mm)
75
タイプ
(P) 強力磁石内蔵形
リード線(m)
(SE) 0.3
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P79W+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード