※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
24000053
品番
CLK2PA63-100YA-B2
参考基準価格(税別)
¥50,770
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-) 金具なし
ストローク(mm)
100
タイプ
(P) 強力磁石内蔵形
ポートの向き
(2) ポート:左
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CADデータダウンロード