※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式インパクトドライバ
充電式インパクトドライバ 白 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24000068
品番
TD110DZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
締付けトルク&スピード向上!
スライド式バッテリ採用。
LEDライト、ブレーキ付。
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
締付トルク(N・m[kgf・cm])
110(1120)
回転数(min
-1
[回/分])
0〜2600
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4〜M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5〜M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22〜90
充電時間(分)
22(目安)
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜3500
タイプ
正逆転両用
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(mm)
153
作業量(目安)
(木ネジΦ4.2×65mm)約110本(ねじ締め)/1充電当たり
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売
※※1充電当たりのねじ締め作業量はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。