※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
24000105
品番
CLK2PA63-150Y-F4-P74Z
参考基準価格(税別)
¥65,560
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-) 金具なし
ストローク(mm)
150
タイプ
(P) 強力磁石内蔵形
リード線(m)
(Z) 5
ポートの向き
(4) ポート:上/バイパス配管:右
ロック
(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P74+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード