TD160DZP 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ 24000208

充電式インパクトドライバ(本体のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24000208 品番TD160DZP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

(1)シーンで選べる、6つのモード。
熟練の技を、ボタン1つで。楽らくモード新搭載!トリガ全開で締め始めゆっくり、そして一気に最高速へ。自動変速で、締め始めのネジ倒れ、カムアウトなどを低減!
(2)残容量表示と自己故障表示ダブルで新搭載!
これからは、バッテリ状況をランプでお知らせ!確認ボタンを押したら4段階で残容量表示、2個交互点滅で「故障」。どのバッテリが満充電か、パッとわかる。バッテリ故障もその場でお知らせ。
世界最短(全長117mm)+最適バランス(14.4V/18V充電式インパクトドライバにおいて。2016年2月現在、マキタ電気調べ。)
大型操作パネル
ツイン高輝度LEDライト
蓄光バンパ

バッテリー電圧(V)14.4 締付トルク(N・m[kgf・cm])170(1730) 回転数(min-1[回/分])打撃モード最速:0〜3400、打撃モード強:0〜3000、打撃モード中:0〜2100、打撃モード弱:0〜1100、打撃モードデスク用:0〜3400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0〜3600、打撃モード強:0〜3400、打撃モード中:0〜2600、打撃モード弱:0〜1100、打撃モードデスク用:0〜2600 ピンク タイプ正逆転両用・防滴・防じん バッテリーリチウムイオン 本体寸法(mm)117 変速段数無段
注意
※本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24000183
2017-11-20
用途:
組立ネジ・ボルトの締結

比較的にネジ径が細いモノでも楽々モードにより初期のカムアウトがしにくいです。
また、その後の打撃力アップにより締め付けるスピードも速くなり良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする