アクサルタ
アクサルタの 自動車用塗装
アクサルタの シーラー/下地処理
アクサルタの 自動車用下地処理
フレキシブルシーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
24001224
品番
800R
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コーティングされていないプラスチックに使用する透明な密着剤。
外装のプラスチック製カーパーツに優れた密着力を与えます。
成分
塩素化ポリオレフィン
色
無色
適合材
AAS、ABS、PBTP、PC、PP/EPDM 、PVC、SMC、GFK、BMC、UP/SMC
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.9L
危険物の性状
非水溶性