※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
P3DWASC+オートスイッチ取付レール付
オプション
(S) スピードコントローラ付
注文コード
24002643
品番
CLKGB40-100YS-B-P3DWASCS-X2095
参考基準価格(税別)
¥39,220
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オプション
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
オプション
(S) スピードコントローラ付
ストローク(mm)
100
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ロック
(B) 後退方向ロック
オートスイッチ種類
P3DWASC+オートスイッチ取付レール付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード