MHKL2-12C-M9B クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC 24005317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)11注文コード24005317品番MHKL2-12C-M9B
参考基準価格(税別)¥33,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。

シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)11リード線(m)(-) 0.5材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付材質(フィンガ)(-) 炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする