※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個作動方式複動形開閉ストローク(mm)11注文コード24005834品番MHKL2-12D1-M9BVL
参考基準価格(税別)¥40,260販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品は作動方式・開閉ストロークなど216種類から選べます他の種類を見る ・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。