曜日別特売
MHKL2-20D クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMC 24007566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個作動方式複動形注文コード24007566品番MHKL2-20D
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)材質(フィンガ)(-) 炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする