HR150AZ-JA 校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ A&D 24024735 HR150AZ-JA 校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ A&D 24024735 HR150AZ-JA 校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ A&D 24024735 HR150AZ-JA 校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ A&D 24024735 HR150AZ-JA 校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ A&D 24024735 HR150AZ-JA 校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ A&D 24024735

校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)152 ひょう量カラット:760ct、もんめ:40mom 注文コード24024735 品番HR150AZ-JA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000
この商品はひょう量など12種類から選べます 他の種類を見る

校正用分銅内蔵型
ベーシック分析天びん
高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS(R)搭載により、高速応答・高速安定
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)

ひょう量(g)152 計量皿寸法(Φmm)90 質量(kg)約3.9 電源ACアダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz 付属品ACアダプタ、取扱説明書、本体カバー 用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適 仕様●繰り返し性(標準偏差):0.1mg●内蔵分銅:あり●時計機能:あり トラスコ品番836-2906 ひょう量カラット:760ct、もんめ:40mom 最小表示0.1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom 再現性0.1mg 外形寸法D(mm)294 外形寸法W(mm)198 サンプル数(個)10、25、50または100 外形寸法H(mm)315 質量最小表示(g)単位質量:0.0001、100%質量:0.01 最大表示152.0084g 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.2mg 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃〜30℃) 表示書き換え間隔約5回/秒、約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、05比重 安定時間(秒)約2秒(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅使用可能な外部:50g/100g/150g
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

コンパクト分析天びん HR-AZ(内蔵分銅) / HR-Aシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする