仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし
抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(10)
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油粘度46.44適合範囲タービン成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%色L0.5(ASTM)容量(L)200引火点(℃)232密度(g/cm3)0.866(15℃)流動点(℃)-10危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)46.4(40℃)、7.01(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数108密度(g/cm3 at15℃)0.8663酸価(mgKOH/g)0.12危険物の性状非水溶性