用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑
各種産業機械の減速機の潤滑
高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
仕様さび止め性(蒸留水法)/さびなし
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
抗乳化性O-W-E mL(分)/40-40-0(10)
チムケンOK荷重Ibs/65
粘度150密度(g/cm3)0.892(15℃)引火点(℃)228流動点(℃)-15色L2.0(ASTM)動粘度(mm2/s)154(40℃)、15(100℃)粘度指数97酸価(mgKOH/g)0.86容量(L)200適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.8912危険物の性状非水溶性