曜日別特売
74161 マーキングテープ シンワ測定 24025934

74161 マーキングテープ シンワ測定 24025934
74161 マーキングテープ シンワ測定 24025934
74161 マーキングテープ シンワ測定 24025934
74161 マーキングテープ シンワ測定 24025934
74161 マーキングテープ シンワ測定 24025934

マーキングテープ

(65件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)15
蛍光ピンク
長さ(m)50
内容量1個注文コード24025934品番74161
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に蛍光ピンク材質塩化ビニル樹脂幅(mm)15厚さ(mm)0.09長さ(m)50質量(g)77トラスコ品番835-6565テープ長さ(m)50
注意
※当製品はマーキングテープです。粘着性はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 赤松ガレのマーキングに
サービス業

深刻な赤松ガレの目印に購入。近隣では赤松ガレの倒木、それらによる通行止め、停電も起こっており、応急処置として巻きました。
諸々の事情ですぐには伐採できませんが、目の高さ付近に巻くと散歩している方々、車の方など周囲にも目立ち、倒木の危険性も知らせることができて良かったです。
幅もちょうど良く手ですぐに切れるのが◯です。
あとは耐久性ですが、こればっかりは伐採まで持って欲しいと祈るしかありません(巻き直すしかありませんが…)

2025-07-23
用途: いろいろ
農・林・水産業

オレンジを購入
伐採のマーキング以外にも道路際の作業で脚立やコーンを目立たせたり
トラックの荷台シートの隅に結び付けておくと前後左右の目印になる
シールだともったいないようなところにちょくちょく使えるのと剥がれの心配もない

対象商品 : 24025934
2025-09-02
用途: 登山道の迷い防止のためのマーキング
オオタ屋自動車・二輪車・自転車関連業

安く、質もそれなりに良さそうで良いものだと思いました。山の中でどのくらい色が持つのかわかりませんがこれから使ってみます。

対象商品 : 35327564
2025-05-03
用途: 立ち木に巻く
農・林・水産業

シンワさんのテープは、色んな種類の中では安いな
簡単に切れそうで切れない 値段の割りには丈夫です
いつもシンワさんを買ってます

2025-07-16
用途: 目印

よくあるピンテ
とても見やすく巻きやすい
いい商品です

2024-10-20
用途: 伐採する木の目印
横澤動物医院

山の雑木伐採作業の際の目印として使っています。
前のテープが終わったので、補充しました。
大変良く目立ち、手で簡単に切断できるので、大変使いやすいテープです。
また、雨にも溶けて切れないので、後日の作業に残っても、安心して使えます。

対象商品 : 20720726
2024-08-31
用途: 農作業時の支え、パイプの末端に巻き、危険防止に使用してます。

危険防止に必要です。必ず使うので安くて助かります。

対象商品 : 35327546
2024-04-03
用途: 伐倒木のマーキング

蛍光の黄色オレンジピンクと遠くからでも目立つのでとても重宝しています。マジックののりもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする