探していました。G-18 LEDを
ナンバー灯が、白く輝き
満足しています。
ウエッジ球と勘違いし購入しました。
いつか使用できることが来る事をと思い、在庫したいます。
値段も手頃で、明るさもちょうどよかったですが、3年半でチラつきが出てきたので交換しました
車種によって違いがあるようなので取り外し方をネットを参考にさせてもらい交換しました。
無事、交換完了しました。
耐久性がまだ分からないのでやや満足とさせてもらいました。
省電力化の為LED球にしてみました。
大きさは全く同じなので取り付けは問題ありません!
明るさは暗すぎず明る過ぎずといったところなので、ライセンス灯に向いていると思います。
バックランプ等には少し光量が物足らない感じがします。
Ja11ジムニーに2年以上使用して切れなかったので、今回TT2サンバー増車したので交換しました。
2個セット売りが多い中、単品で購入出来るので無駄になりません。
明る過ぎない光り方が好みなので使用しています。
純正モンキーのウインカー球に使用しました。
くるっと電球を回して交換終了しましたが、LED対応ウインカーリレーを使用しましたがR/Lウインカーが前後ハザード状態になり駄目なので後ろのウインカー球のみLED球だと可動するので後ろのみで使用しました。残りの2球価格が安かったのでスペアで在庫にします。