マグピンコルクボード

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24030256 品番CB336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用

モノタロウではこんなお得な商品も!
内寸法(mm)W840×H540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×19×600 質量(kg)2.8 付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、フック金具、木ねじ 材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙 タイプタテ、ヨコ両用 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)600 外寸法・奥行(mm)19
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー指定の配送会社の配送不可エリアに関しては配送をお断りさせて頂く場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24030256 CB336 79717166 CB352 マグピンコルクボード Asmix(アスカ) マグピンコルクボード Asmix(アスカ) 1枚 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24030904
2022-12-08
用途:
掲示板
テスワークス 様

長時間掲示はピン、短時間掲示はマグネットと使い分けれるので大変便利。

対象商品:
24030904
2022-12-13
用途:
写真やスクラップの掲示に
卸売・小売業

値段が安かったので期待はしていなかったのですが、マグネットもしっかりくっつくし、しっかりとしたお品で満足でした!

対象商品:
27398894
2020-11-03
用途:
マンションの掲示板取替工事
総合建築ハルケン株式会社 様 (建設業・工事業)

簡単に取付出来良かったですがコンクリ壁にビス止め4本で心配です。
マグネットが使用出来 いいと思います。

対象商品:
24030265
2019-06-05
用途:
事務所に設置
卸売・小売業

付属のマーカーが色が薄く、剥げやすい。コルクボードはマグネット対応でとても便利。

1人が参考にしています
対象商品:
24030904
2020-10-23
用途:
仕事の備忘録メモ用
サービス業

思い通りの商品だったが、留め具のビスを角にしたらフレームにヒビが入った。
ビスを入れるところにキリで穴あけをした方が損傷がないと思います。

対象商品:
24030256
2016-09-30
用途:
現場での掲示用

マグネットも押しピンでも貼れるので、使い勝手がすごく良いです。
大きいサイズを買いましたが、色々な書類を貼ることができ、値段もそんなに高くなかったので満足です。

対象商品:
24030904
2020-11-07
用途:
作業掲示板
株式会社テレコムC&C 様 (サービス業)

画鋲を使わないことで購入しました。磁石で固定できるのは良いのですが、磁石の吸い付けが弱い。マグネット専用として鉄板を強化したら如何か。また付属の磁石、画鋲は使用しないので付属品としては止めた方が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
24030256
2020-05-19
用途:
掲示板
シルクロード 様

つるすために再度に木ねじを入れたらひびが入った。
サイドの枠の木の木目が縦横反対だとよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする