適合サイズA3
色ガンメタル
付属品取扱説明書、保証書、リアトレー
トラスコ品番818-7975
材質ABS
質量(kg)3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×335×105
消費電力(W)(50/60Hz)450
機能電子式温度コントロール、未加温時ラミネート防止機能、逆転スイッチ、省エネモード、温度コントローラー
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約6分30秒間(周囲の温度によって異なります)
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約5.2(50Hz)
定格使用時間4時間(ウォームアップ時間含む)
ローラー数4
ラミネート幅(mm)(最大)320
フィルム厚さ(μm)100〜150
対応フィルム厚さ(μm)100〜150