男電卓 カラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24030825 品番C1235BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カラーでビジネスを成功させる!。
税計算、税率設定、メモリー、12桁、早打ち対応あり
00キー、桁下げキー、%キー、±キーあり
チルトアップあり
おもな材質:ABS
使用電源:太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個

桁数12 ブラック 付属品取扱説明書、保証書 材質ABS サイズL 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×174×20 文字高(mm)12 機能税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー、チルトアップ 使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)×1個 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×174×20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24030825 C1235BK 47955549 C1251BK ビジネス電卓 Asmix(アスカ) ビジネス電卓 Asmix(アスカ) 1台 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24030834
2022-01-30
用途:
事務作業時
その他業種

ボタンの押しやすさ、サイズ感とも良い。
好きなカラーを選べるバリエーションの多さも魅力ですね!

対象商品:
24030843
2021-02-25
用途:
一般事務・経理

大きさも丁度よく、税率・税抜・税込もあり、デジタル部分も折れ、ボタンも押しやすくなって、この価格ならとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする