プレミアムCDノートB5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24031175 品番 CDS120Y
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ペンを書き心地で選ぶように、紙も書き心地で選んでほしい。
本文用紙は、オリジナル筆記用紙「A.Silky 865 Premium」を使用。
万年筆でもボールペンでもさらりと書ける、上質でなめらかな書き心地が特長です。
開きやすさにもこだわり、フラットに開いて書きやすい丈夫な「糸かがり綴じ製本」を使用。
綴じ糸には、色糸をさりげないアクセントとして使用しています。

サイズB5 枚数96 横罫 罫幅(mm)7 行数30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする