日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
スクールライン A4 方眼罫ノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色(表紙)
アクア
注文コード
24031394
品番
LAS10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
紙面が広いので、表やグラフを大きく書くことができます。
B5判のプリントをはみ出さずに貼れます。
科目シール付き。全学年の児童が使えるように、ひらがなと漢字の両方のシールがあります。
サイズ
A4
色(表紙)
アクア
罫幅(mm)
5
罫
5mm方眼罫 10mm実線入
枚数
30枚
規格
A4
本体寸法(mm)
W210×H297
対象
小学4〜6年
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定