日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
スクールライン 青表紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24031814
品番
LS8-1B
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
サイズ
セミB5
枚数
30
罫
方眼罫
罫幅(mm)
8
グリーン購入法
適合
色(表紙)
青
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定