曜日別特売
NT8A 無地表紙ノート セミB5 日本ノート 24032216

NT8A 無地表紙ノート セミB5 日本ノート 24032216
NT8A 無地表紙ノート セミB5 日本ノート 24032216
NT8A 無地表紙ノート セミB5 日本ノート 24032216
NT8A 無地表紙ノート セミB5 日本ノート 24032216
NT8A 無地表紙ノート セミB5 日本ノート 24032216
NT8A 無地表紙ノート セミB5 日本ノート 24032216

無地表紙ノート セミB5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊A罫/止罫色(表紙)-注文コード24032216品番NT8A
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
※GB33BN余白罫は、余白スペースに要点やメモ書きなどを分けて書くことができます。

サイズセミB5色(表紙)-罫幅(mm)7行数29枚数26A罫/止罫寸法(幅W×高さH)(mm)179×252仕様糸綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24032268
2019-01-23
用途: アイデアノート/勉強用
教育・研究機関

非常に書き心地が良く、自由な筆記が可能です。また、私はペンを強く押し付けて筆記をしますが、次ページにへこみなどが付くこともなく、滲むこともないので優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする