無地表紙ノート セミB5

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 B罫/止罫 色(表紙)- 注文コード24032225 品番NT8B
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は罫・色など9種類から選べます 他の種類を見る

表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
※GB33BN余白罫は、余白スペースに要点やメモ書きなどを分けて書くことができます。

サイズセミB5 色(表紙)- 罫幅(mm)6 行数34 枚数26 B罫/止罫 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 仕様糸綴じ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24032268
2019-01-23
用途:
アイデアノート/勉強用
教育・研究機関

非常に書き心地が良く、自由な筆記が可能です。また、私はペンを強く押し付けて筆記をしますが、次ページにへこみなどが付くこともなく、滲むこともないので優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする