WP722 インクジェットプリンター用紙 SHG 日本ノート 24032408

インクジェットプリンター用紙 SHG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード24032408 品番WP722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
白色度(%)98 厚さ(mm)0.18 サイズA4 紙質光沢紙 坪量(g/m2)145 入数30枚 適合プリンタインクジェットプリンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする