日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 帳簿/記録帳
帳簿リーフ 仕入帳
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24032505
品番
LEAF304
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サイズ
B5
質量(g)
550
寸法(幅W×高さH)(mm)
187×257
枚数
100
穴数
26