日本ノート
日本ノートの コピー用紙/ラベルシール
日本ノートの コピー用紙/プリンタ用紙
日本ノートの カラー&モノクロ対応用紙
カラーレーザープリンター用紙 中厚口A3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24032943
品番
LPF12A3
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
白色度(%)
86
厚さ(mm)
0.14
サイズ
A3
紙質
微光沢紙
坪量(g/m
2
)
128
印刷方式
両面
入数
100枚
適合プリンタ
カラーレーザープリンター