日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 帳簿/記録帳
青色帳簿 現金出納帳
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24033065
品番
AO1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ
B5横型
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH)(mm)
257×182
枚数
52枚
罫
現金出納帳 付録:月別総括集計表2枚
とじ仕様
糸綴じ
製本
糸綴じ