日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 帳簿/記録帳
青色帳簿 買掛帳
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24033083
品番
AO3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
質量(g)
305
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×257
枚数
52
内容
買掛帳(付録:月別掛買集計表)
製本
糸綴じ