日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの ビジネスフォーム
日本ノートの 履歴書
転職者用 履歴書用紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24033248
品番
SY27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
上質紙
サイズ
B5(見開きB4)
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH)(mm)
364×257(見開き)
枚数
履歴書用紙4枚/職務経歴書4枚/大型封筒1枚/定型封筒2枚/写真用シール4枚
外形寸法(縦×横)(mm)
W364×H257