無地表紙ノート セミB5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 余白罫 色(表紙) 注文コード24033792 品番GB33BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は罫・色など9種類から選べます 他の種類を見る

表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
※GB33BN余白罫は、余白スペースに要点やメモ書きなどを分けて書くことができます。

サイズセミB5 色(表紙) 罫幅(mm)6.5 行数34 枚数30 余白罫 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 仕様糸綴じ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24033792 GB33BN 52982696 CFX03AB 復習ノート クロスゾーン サイドライン 日本ノート 復習ノート クロスゾーン サイドライン 日本ノート 1冊 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24032268
2019-01-23
用途:
アイデアノート/勉強用
教育・研究機関

非常に書き心地が良く、自由な筆記が可能です。また、私はペンを強く押し付けて筆記をしますが、次ページにへこみなどが付くこともなく、滲むこともないので優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする