曜日別特売
BP-5CB-A1-DB ニューカラーボード アルテ 24034237

ニューカラーボード

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(mm)594×841
サイズA1
ダークブルー
内容量1枚注文コード24034237品番BP-5CB-A1-DB
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

両面シルク印刷仕上げ。
発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。
彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。

サイズA1ダークブルー寸法(mm)594×841厚さ(mm)5質量(g)227エコマーク認定認定エコマーク認定番号13118003
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24034316
2022-11-11
用途: ハンドメイドアクセサリーディスプレイ
PGサービス業

すごくきれいな塗装で、厚み大きさかなりよいです。もうちょいサイズの品揃えが良いとありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする