伊東屋
伊東屋の コピー用紙/ラベルシール
伊東屋の コピー用紙/プリンタ用紙
伊東屋の カラー&モノクロ対応用紙
ハイパー 120g A4(250枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(250枚)
注文コード
24035795
品番
HP5031 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
入数
250枚
サイズ
A4
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
120
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ